Motion
HD50X50R50S

Firequip
HD50X50R50S

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 5 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 50 pies
Artículo MI #15844959
No. Fabricante HD50X50R50S
Precio1,022.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
HD50X50R50S

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 5 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 50 pies
Artículo MI #15844959
No. Fabricante HD50X50R50S
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
Precio1,022.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    750 psi
  • Recubrimiento
    Goma de nitrilo
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    5 pulg. Acoplamientos Storz
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Material del tubo interior
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Industrial, descarga de agua, suministro, LDH, incendio
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HD50X50R50S 5 X50 ROJO
  • Firequip Hydro-Flow es una excelente opción para aquellos que buscan una manguera con un revestimiento ultrasuave que maximice el flujo y minimice la pérdida por fricción
  • Esta manguera es muy fácil de usar, ofrece una resistencia excepcional al acodamiento y es fácil de desplegar y recuperar, lo que la convierte en una opción confiable para operaciones eficientes de extinción de incendios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo