Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro7-1/4 pulg.
- Peso87.5 lb
Detalles
- Presión de estallido900 psi
- RecubrimientoDura-Cubierta
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoDesacoplado
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta doble de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Material del tubo interiorTermopoliuretano
- Aplicaciones típicasIndustrial, descarga de agua, suministro, LDH, incendio
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- La manguera Firequip Big Water de 7 1⁄4” está diseñada específicamente para suministrar grandes volúmenes de agua a alta presión, a la vez que minimiza la pérdida por fricción, lo que la hace ideal para refinerías de petróleo y grandes incendios en tanques de almacenamiento
- Esta manguera es resistente pero ligera, resistente y compacta, y se ajusta fácilmente a la mayoría de los dispositivos de almacenamiento de mangueras
- Su chaqueta exterior cuenta con un tratamiento Dura-Cote , que mejora significativamente la resistencia a la abrasión, al calor y a las llamas, al tiempo que minimiza eficazmente la absorción de agua
- Además, proporciona una resistencia excepcional a los productos químicos del petróleo y es altamente resistente al crecimiento de bacterias y moho, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos difíciles.