Motion
BW72X100Y

Firequip
BW72X100Y

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 7-1/4 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 100 pies
Artículo MI #15844966
No. Fabricante BW72X100Y
Precio3,552.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
BW72X100Y

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 7-1/4 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 100 pies
Artículo MI #15844966
No. Fabricante BW72X100Y
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
Precio3,552.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    900 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento
    Desacoplado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Material del tubo interior
    Termopoliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Industrial, descarga de agua, suministro, LDH, incendio
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BW72X100Y 7 1/4 X100 AMARILLO UNCPLD
  • La manguera Firequip Big Water de 7 1⁄4” está diseñada específicamente para suministrar grandes volúmenes de agua a alta presión, a la vez que minimiza la pérdida por fricción, lo que la hace ideal para refinerías de petróleo y grandes incendios en tanques de almacenamiento
  • Esta manguera es resistente pero ligera, resistente y compacta, y se ajusta fácilmente a la mayoría de los dispositivos de almacenamiento de mangueras
  • Su chaqueta exterior cuenta con un tratamiento Dura-Cote , que mejora significativamente la resistencia a la abrasión, al calor y a las llamas, al tiempo que minimiza eficazmente la absorción de agua
  • Además, proporciona una resistencia excepcional a los productos químicos del petróleo y es altamente resistente al crecimiento de bacterias y moho, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos difíciles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo