Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Peso16.5 lb
Detalles
- Presión de estallido3200 psi
- RecubrimientoEPDM
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1 pulg.
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Material del tubo interiorEPDM
- Aplicaciones típicasIncendio, refuerzo
- Presión de trabajo800 psi
Descripción general
- La manguera de refuerzo para motor de incendios está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones exigentes de extinción de incendios
- Su construcción robusta, con múltiples refuerzos trenzados, garantiza durabilidad y longevidad
- La cubierta exterior de EPDM de primera calidad proporciona una resistencia superior a la abrasión, la intemperie y las temperaturas extremas. El suave forro interior, hecho de caucho EPDM sintético, minimiza la pérdida de fricción, optimizando el flujo de agua y la presión
- Esta combinación de características hace que nuestra manguera de refuerzo sea una opción ideal para los departamentos de bomberos que buscan una herramienta de extinción de incendios fiable y eficiente.