Motion
BH10X200R10N

Firequip
BH10X200R10N

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 800 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 200 pies
Artículo MI #15844980
No. Fabricante BH10X200R10N
Precio3,024.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
BH10X200R10N

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 800 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 200 pies
Artículo MI #15844980
No. Fabricante BH10X200R10N
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
Precio3,024.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    120.5 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    3200 psi
  • Recubrimiento
    EPDM
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos NH/NST de aluminio de 1 pulg.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Incendio, refuerzo
  • Presión de trabajo
    800 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BH10X200R10N 1 X200 ROJO
  • La manguera de refuerzo para motor de incendios está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones exigentes de extinción de incendios
  • Su construcción robusta, con múltiples refuerzos trenzados, garantiza durabilidad y longevidad
  • La cubierta exterior de EPDM de primera calidad proporciona una resistencia superior a la abrasión, la intemperie y las temperaturas extremas. El suave forro interior, hecho de caucho EPDM sintético, minimiza la pérdida de fricción, optimizando el flujo de agua y la presión
  • Esta combinación de características hace que nuestra manguera de refuerzo sea una opción ideal para los departamentos de bomberos que buscan una herramienta de extinción de incendios fiable y eficiente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo