Descripción general
- Geometría de estrella externa: las tomas de estrella externa (E-Star) tienen una geometría interna de 6 lóbulos diseñada para un ajuste de par alto que resiste el deslizamiento
- Materiales: los receptáculos están hechos de acero 50BV30 y endurecidos a 40–47 HRC para mayor resistencia y durabilidad
- Acabados exteriores e interiores: los receptáculos están protegidos contra la corrosión con revestimiento de cromo en el exterior y una capa transparente en el interior
- Marcas grandes y estampadas: Impreso permanentemente en el material por un troquel de sello de rodillo y lo más grande posible sin dejar de ser legible a lo largo de la superficie curva de la toma
- Organización de rieles de sockets: los clips de giro para bloquear del riel sujetan los sockets de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier lugar a lo largo del riel