Descripción general
- La abertura de 6 puntos proporciona un ajuste exacto ideal para cabezas de sujetador hexagonales
- La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- Las tomas de longitud profunda llegan a los pocillos y se adaptan al exceso de roscas de los ejes más largos
- Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores
- El riel de toma de giro para bloquear organiza y sujeta de forma segura las tomas en su lugar, tanto en la caja de herramientas como sobre la marcha