Descripción general
- Abertura de 6-Point: proporciona un ajuste exacto y un contacto máximo para sujetadores hexagonales
- Hombros totalmente escalonados: el diámetro estrecho se extiende hasta la base de la cavidad en tamaños pequeños de longitud profunda, lo que proporciona un mayor alcance en áreas estrechas y empotradas
- Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
- Enganche seguro de la herramienta de accionamiento: las ranuras de retención y los bordes biselados proporcionan una conexión suave y segura con la herramienta de accionamiento
- Twist-to-Lock: coloque los conectores en los clips para guardarlos sueltos, o gírelos en el sentido de las agujas del reloj en los clips para bloquearlos en su lugar