Descripción general
- Amplíe su rango: un adaptador puede ayudar a compensar la pérdida o rotura de sockets, rellenar huecos para rangos de tamaño incompletos y ampliar el rango de su sistema de sockets
- Retención del pasador: el extremo del adaptador tiene un pasador de retención accionado por resorte que se bloquea en el orificio pasante de una toma, lo que ofrece una conexión segura
- Retención de la herramienta motriz: funciona con yunques de pasador de retención, anillo de fricción y orificio pasante
- Aleaciones de acero de alto rendimiento: el adaptador está hecho de acero 4140
- Revestimiento resistente a la corrosión: el adaptador está recubierto con un acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión