Motion
SID02316

TEKTON, INC
SID02316

Juego de pasadores y anillos de retención de casquillos, 2-Piece (1-7/16 pulg. D.I.)
Artículo MI #15846291
No. Fabricante SID02316
Precio8.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID02316

Juego de pasadores y anillos de retención de casquillos, 2-Piece (1-7/16 pulg. D.I.)
Artículo MI #15846291
No. Fabricante SID02316
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
Precio8.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE SID02316 1/4 PULGADAS X 16 MM
  • Los juegos de anillos y pasadores de retención de tomas Tekton están diseñados para usarse con tomas de impacto de 3/4 pulgadas o accesorios con agujeros pasantes. El anillo de menor tamaño (1-7/16 pulg. I.D.) is compatible with Tekton 3/4 inch drive 1/2–1 inch and 13–16 mm impact sockets. El anillo de tamaño mediano (1-1/2 pulg. I.D.) is compatible with Tekton 3/4 inch drive 1-1/16–2 inch and 17–50 mm impact sockets. El anillo de mayor tamaño es compatible con las tomas de impacto Tekton de 3/4 pulg. y 2-1/16–2-1/2 pulg. El pasador está hecho de acero aleado 8650 con un revestimiento de óxido negro y el anillo está hecho de caucho butadieno de acrilonitrilo. Tanto el pasador como el anillo están fabricados en EE. UU.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo