Descripción general
- Los juegos de anillos y pasadores de retención de tomas Tekton están diseñados para usarse con tomas de impacto de 3/4 pulgadas o accesorios con agujeros pasantes. El anillo de menor tamaño (1-7/16 pulg. I.D.) is compatible with Tekton 3/4 inch drive 1/2–1 inch and 13–16 mm impact sockets. El anillo de tamaño mediano (1-1/2 pulg. I.D.) is compatible with Tekton 3/4 inch drive 1-1/16–2 inch and 17–50 mm impact sockets. El anillo de mayor tamaño es compatible con las tomas de impacto Tekton de 3/4 pulg. y 2-1/16–2-1/2 pulg. El pasador está hecho de acero aleado 8650 con un revestimiento de óxido negro y el anillo está hecho de caucho butadieno de acrilonitrilo. Tanto el pasador como el anillo están fabricados en EE. UU.