Descripción general
- Los adaptadores de impacto y reductores Tekton le permiten ampliar su alcance. Un adaptador o reductor puede ayudar a compensar las tomas perdidas o rotas, rellenar huecos para rangos de tamaño incompletos y ampliar el rango de su sistema de tomas. Este juego incluye adaptadores de impacto de variador de 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 pulgadas y reductores de impacto de variador de 3/8, 1/2 y 3/4 pulgadas. Los accesorios de accionamiento de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgadas tienen un retén de bola accionado por resorte que fija ligeramente la toma enganchando su orificio pasante. Los accesorios de accionamiento de 3/4 pulgadas tienen un retén de pasador accionado por resorte que se bloquea en el orificio pasante de una toma, lo que ofrece una conexión segura. Todos los elementos funcionan con orificios pasantes, anillos de fricción y yunques de pasadores de retención. La ranura del anillo se utiliza con anillos de retención, las paredes lisas se utilizan con anillos de fricción y el orificio pasante se utiliza con pasadores de retención. Todos los adaptadores y reductores de este juego tienen un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión. Este conjunto incluye la organización ferroviaria.