Motion
SID03316

TEKTON, INC
SID03316

Accionamiento de 1/4 pulgadas x 9/16 pulgadas, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15846349
No. Fabricante SID03316
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SID03316

Accionamiento de 1/4 pulgadas x 9/16 pulgadas, zócalo de impacto 12-Point
Artículo MI #15846349
No. Fabricante SID03316
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
Precio10.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SID03316 1/4 PULGADAS X 16 MM DE PROFUNDIDAD
  • Dos marcas de tamaño: el tamaño se marca de dos maneras, tanto como una marca láser de alta visibilidad como una marca estampada permanente
  • Pocillo de conexión de longitud completa: el pocillo interior se extiende completamente dentro del receptáculo, lo que permite un mejor acoplamiento del sujetador en más situaciones
  • Funciona con anillos de fricción o yunques de pasadores de retención: las paredes lisas dentro del extremo de la transmisión y un orificio de pasador de retención hacen que las tomas sean compatibles con ambos tipos de yunques de herramientas de transmisión
  • Impide el redondeo del sujetador: las esquinas con radio evitan el redondeo del sujetador aplicando fuerza a los lados planos del sujetador, en lugar de a sus esquinas
  • Aleaciones de acero de alto rendimiento: esta toma está hecha de 6140 cromo-vanadio (Cr-V) y tiene un revestimiento de fosfato de manganeso resistente a la corrosión
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo