Motion
48-73-8762

MILWAUKEE TOOL
48-73-8762

48-73-8762 - Guantes Milwaukee Anti-Vibration Cut Level 4 High Dexterity Nitrile Dipped - L
Artículo MI #15851926
No. Fabricante 48-73-8762
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-73-8762

48-73-8762 - Guantes Milwaukee Anti-Vibration Cut Level 4 High Dexterity Nitrile Dipped - L
Artículo MI #15851926
No. Fabricante 48-73-8762
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
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    Los guantes antivibración MILWAUKEE® ANSI/ISEA 105-2016 nivel de corte 4 de nitrilo de alta densidad protegen las manos de los usuarios de vibraciones dañinas mientras utilizan herramientas eléctricas. Estos guantes antivibración proporcionan a los usuarios la mejor reducción de la vibración en toda la mano sin dejar de mantener la destreza y la comodidad. El material del calibre 18 proporciona una movilidad total de las manos cuando se trabaja con sujetadores pequeños. La inmersión de nitrilo de larga duración garantiza que estos guantes resistan condiciones abusivas en el lugar de trabajo. Los guantes también tienen un revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el índice para una mayor durabilidad en puntos de alto desgaste. Milwaukee® Las puntas de los dedos SMARTSWIPE™ le proporcionan acceso completo a sus dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes. Todos los guantes Milwaukee® cuentan con una pulsera codificada por colores para facilitar la identificación del nivel de corte.

Descripción general

Descripción del fabricante
48-73-8762 ANTIVIBRACIÓN A4 NITRILO
  • Mejor reducción completa de la vibración de la mano
  • Calibre 18 : movilidad total
  • Caída larga de nitrilo
  • ANSI/ISEA 105-2016 Nivel de corte 4
  • ISO 10819 TRM=0.67, TRH = 0.52
  • EN388 - 4X42D
  • Revestimiento de nitrilo reforzado entre el dedo pulgar e índice
  • Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
  • Protección de nudillos TPR
  • Diseño de guantes transpirables
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"