Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- DescripciónLos guantes de trabajo MILWAUKEE® Lightweight Work Glove with Flexible Cuff están diseñados con un forro transpirable para ofrecer comodidad durante todo el día. Estos guantes están confeccionados con un tejido de felpa incorporado para eliminar el sudor. Con el nudillo Smartswipe, esto permite el uso de pantallas táctiles. Una costura reforzada para el pulgar proporciona una mayor durabilidad en las zonas de mayor desgaste y el puño elástico garantiza que el guante permanezca lo suficientemente cómodo como para llevarlo todo el día.
- Número de catálogo del fabricante48-73-8513
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Forro transpirable
- Toallita de felpa incorporada
- Puño flexible
- Nudillos Smartswipe
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee