Especificaciones
Detalles
- DescripciónEl cargador rápido en cadena MILWAUKEE® M18™ Six Bay Daisy Chain es la solución de carga de tienda a móvil más versátil. El cargador rápido en cadena Six Bay Daisy Chain ofrece modos de carga duales para una carga rápida optimizada durante el día o durante la noche. Para una carga masiva de M18™ baterías, se pueden conectar 10 cargadores en cadena para recargar 60 paquetes de M18™ paquetes durante la noche, todo en un solo circuito 15A . Para la carga diurna, el modo rápido carga M18™ baterías a una velocidad 2X más rápida que los cargadores estándar y carga dos baterías simultáneamente, lo que te permite volver al trabajo más rápido. Dedique menos tiempo a cambiar las baterías en el lugar de trabajo gestionando seis baterías en una experiencia de carga portátil consolidada. Este cargador de baterías M18™ está optimizado para el transporte y diseñado para cargarse sobre la marcha. El cargador rápido de cadena tipo margarita M18™ es compatible con PACKOUT™ puede integrarse en espacios de tiendas o móviles utilizando las placas de pared PACKOUT™ transportarse a sitios de su pila PACKOUT™ la práctica asa de transporte. El cargador rápido de cadena de margaritas de seis bahías M18™ proporciona a los equipos y usuarios la experiencia de carga óptima para sus necesidades de carga de batería a granel M18™.
Descripción general
- Cargadores Daisy Chain 10 . Cargue 60 M18™ baterías durante la noche.
- La carga rápida durante el día reduce el tiempo de inactividad en el sitio
- Modos de carga dual para carga rápida diurna o nocturna
- Carga hasta 60 paquetes en un solo circuito, sin disparos
- La tienda más versátil para el cargador móvil
- Totalmente compatible con el sistema de almacenamiento modular Milwaukee PACKOUT
- Carga 2 baterías simultáneamente a una velocidad de carga rápida
- La envoltura del cable proporciona a los usuarios una forma cómoda de almacenar el cable cuando no se utiliza
- Asa de transporte plegable para facilitar el transporte de la tienda al remolque
- Compatible con todas las baterías M18™
- Fuente de alimentación: CA
- Garantía de 5 años del cargador de fabricación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee