Motion
5VX990QP / XPB2500QP

GATES RUBBER CO
5VX990QP / XPB2500QP

Correa en V industrial 4 de potencia cuádruple - Sección 5VX/XPB, 1 hebra, longitud exterior nominal de 99.0000 pulg., reforzada
Artículo MI #15873044
No. Fabricante 5VX990QP / XPB2500QP
Precio167.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5VX990QP / XPB2500QP

Correa en V industrial 4 de potencia cuádruple - Sección 5VX/XPB, 1 hebra, longitud exterior nominal de 99.0000 pulg., reforzada
Artículo MI #15873044
No. Fabricante 5VX990QP / XPB2500QP
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
Precio167.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    41
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    98.89 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    99.0000 pulg.
  • Grosor
    35/64 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5VX/XPB
  • Estilo cinturón
    Potencia cuádruple de 4
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Su equipo trabaja incansablemente para garantizar que cada pieza de maquinaria funcione con la máxima eficiencia, pero las interrupciones debidas al retensado provocan costosos tiempos de inactividad. Con la primera correa trapezoidal premium sin mantenimiento de Gates, está invirtiendo en una solución duradera que elimina el tiempo de inactividad de retensado y reduce los ciclos de sustitución, lo que permite a su equipo centrarse en el trabajo sin interrupciones. Quad-Power 4 , con un aumento de hasta el 30 % en la potencia nominal, está diseñado para ofrecer capacidad de par de nueva generación y optimizar la transferencia de potencia con una eficiencia sin igual. La tecnología de cordón elástico mínimo de la correa reduce el deterioro de la tensión y ofrece una vida útil de la correa hasta un 200 %* más larga y una resistencia al desgaste excepcional, incluso en temperaturas extremas.
  • Número de catálogo del fabricante
    96452099
  • Material
    Goma sintética - Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    99.51 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    5VX/XPB
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-3-2, ARPM IP-3-3, ISO 1880
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Potencia cuádruple de 4
  • UPC_NO
    770075876076

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX990QP / XPB2500QP POTENCIA CUADRADA 4
  • Primera correa trapezoidal premium sin mantenimiento de Gates
  • Una solución duradera que elimina el tiempo de inactividad del retensado y reduce los ciclos de sustitución
  • El nuevo compuesto de caucho EE garantiza un rendimiento duradero y resistencia al desgaste
  • Especialmente diseñado para reducir el daño y el desgaste a temperaturas extremadamente altas y bajas
  • Cumple con ARPM IP-3-2 para los estándares de resistencia química y al aceite
  • Cumple con los estándares de conductividad estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813
  • Para usar con poleas de correas trapezoidales estándar ARPM e ISO
  • Cumple con REACH
  • Adecuado para aplicaciones requeridas por RoHS
  • Adaptación de longitud de las puertas