Motion
16G-20FJX90S XBULK

GATES RUBBER CO
16G-20FJX90S XBULK

16G-20FJX90S XBULK
Artículo MI #15873058
No. Fabricante 16G-20FJX90S XBULK
Precio143.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16G-20FJX90S XBULK

16G-20FJX90S XBULK
Artículo MI #15873058
No. Fabricante 16G-20FJX90S XBULK
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
Precio143.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 20 JIC 37° Flare
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/8-12 JIC37°

Detalles

  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-20FJX90S ACOPLAMIENTOS MEGACRÍTICAS A GRANEL