Motion
BVMM0500A1111
Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #15873653
No. Fabricante BVMM0500A1111
Precio618.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #15873653
No. Fabricante BVMM0500A1111
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
Precio618.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.6200 pulg.
  • Longitud total
    4.3800 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BVMM
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR DE BVMM0500A1111 CV MT BV 3 VÍAS A-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good