Motion
PQ05C125
Kit de vacío PowerQUAD de 5 galones con entrada de 1.25 pulgadas
Artículo MI #15887887
No. Fabricante PQ05C125
Precio1,676.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de vacío PowerQUAD de 5 galones con entrada de 1.25 pulgadas
Artículo MI #15887887
No. Fabricante PQ05C125
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
Precio1,676.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    20.1300 pulg.
  • Longitud
    19.7500 pulg.
  • Peso
    27.00 lb
  • Ancho
    19.7500 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) PowerQUAD 5-Gallon Vacuum Generating Head w/ 1.25” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 3/8" FNPT, (1) 5/10 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 19-Gauge, 5-Gallon Steel Drum, (1) 3/8” x 12' Air Supply Hose w/ 3/8" MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/4" x 10' Standard Duty Vacuum Hose, (1) 1 1/4" Curved Tool Coupler, (1) 9" Long Plastic Crevice Tool, (1) 3" Round Brush Tool, (1) 19" Plastic Wand, (1) 5" Utility Tool

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE VACÍO DE PQ05C125 POWERQUAD DE 5 GALONES CON
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo