Especificaciones
Dimensiones
- Altura19.1300 pulg.
- Longitud19.7500 pulg.
- Peso16.00 lb
- Ancho19.7500 pulg.
Detalles
- Incluye(1) cabezal generador de vacío PowerQUAD de 5-Gallon con entrada de vacío de 1.25” , (1) válvula de cierre de suministro de aire con 3/8" FNPT, (1) filtro de coalescencia de jaula de alambre de 5/10 galones
Descripción general
- Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
- Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
- Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
- Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
- Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.