Motion
PQ05H125K
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 5 galones con entrada de 1.25 pulgadas
Artículo MI #15887889
No. Fabricante PQ05H125K
Precio1,658.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 5 galones con entrada de 1.25 pulgadas
Artículo MI #15887889
No. Fabricante PQ05H125K
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
Precio1,658.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19.1300 pulg.
  • Longitud
    19.7500 pulg.
  • Peso
    18.00 lb
  • Ancho
    19.7500 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Cabezal generador de vacío PowerQUAD de 5-Gallon con entrada de vacío 1.25” , (1) Válvula de cierre de suministro de aire con 3/8" FNPT, (1) Filtro de coalescencia de jaula de alambre de 5/10 galones, (1) Manguera de suministro de aire de 3/8” x 12' con conectores giratorios MNPT de 3/8", (1) Manguera de vacío estándar de 1-1/4" x 10', (1) Acoplador de herramienta curva de 1 1/4", (1) Herramienta de mordaza de plástico larga de 9", (1) Herramienta de cepillo redondo de 3", (1) Varilla de plástico de 19"

Descripción general

Descripción del fabricante
GEN DE VACÍO DE PQ05H125K POWERQUAD DE 5 GALONES
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo