Especificaciones
Dimensiones
- Altura28.6300 pulg.
- Longitud19.7500 pulg.
- Peso31.00 lb
- Ancho19.7500 pulg.
Detalles
- Incluye(1) PowerQUAD 10-Gallon Vacuum Generating Head w/ 1.25” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 3/8" FNPT, (1) 5/10 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 20-Gauge, 10-Gallon Steel Drum, (1) 3/8” x 12' Air Supply Hose w/ 3/8" MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/4" x 10' Standard Duty Vacuum Hose, (1) 1 1/4" Curved Tool Coupler, (1) 9" Long Plastic Crevice Tool, (1) 3" Round Brush Tool, (1) 5" Utility Tool
Descripción general
- Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
- Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
- Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
- Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
- Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.