Motion
PQ10C150
Kit de vacío PowerQUAD de 10 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887891
No. Fabricante PQ10C150
Precio2,490.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de vacío PowerQUAD de 10 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887891
No. Fabricante PQ10C150
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
Precio2,490.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    28.6300 pulg.
  • Longitud
    19.7500 pulg.
  • Peso
    37.00 lb
  • Ancho
    19.7500 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) PowerQUAD 10-Gallon Vacuum Generating Head w/ 1.5” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 5/10 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 20-Gauge, 10-Gallon Steel Drum, (1) 3/8” x 12' Air Supply Hose w/ 1/2" MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/2" x 10' Standard Duty Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 11" Metal Crevice Tool

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE VACÍO PQ10C150 POWERQUAD DE 10 GALONES
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo