Motion
PQ20C150NEDPAD

GuardAir Corporation
PQ20C150NEDPAD

Kit de extractor de polvo PowerQUAD PulseAir de 20 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887896
No. Fabricante PQ20C150NEDPAD
Precio4,869.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GuardAir Corporation
PQ20C150NEDPAD

Kit de extractor de polvo PowerQUAD PulseAir de 20 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887896
No. Fabricante PQ20C150NEDPAD
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
Precio4,869.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la conexión de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Altura
    48.5000 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud
    24.0000 pulg.
  • Peso
    82.00 lb
  • Ancho
    37.7500 pulg.

Detalles

  • Volumen de flujo de aire
    20 - 60 cfm
  • Clasificación de decibelios
    82 - 85 dB
  • Incluye
    (1) Cabezal generador de vacío PowerQUAD PulseAir de 20-Gallon con entrada de vacío 1.5” , (1) Válvula de cierre de suministro de aire con 1/2" FNPT, (1) Filtro de cartucho HEPA, (1) Bolsa de prefiltro lavable, (1) Tambor de acero de alta resistencia, 18-Gauge, 20-Gallon, (1) Manguera de suministro de aire conductora estática de 1/2” x 12' con conectores giratorios MNPT de 1/2” , (1) Manguera de vacío conductora estática de 1-1/2" x 10', (1) Plataforma para tambor con (4) Ruedas giratorias de acero de 3" de diámetro

Descripción general

Descripción del fabricante
POWERQUAD PQ20C150NEDPAD IMPULSO DE 20 GALONES
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
  • Compatible: Compatible con versiones anteriores de todos los componentes neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo