Motion
PQ30C150NEDPAD

GuardAir Corporation
PQ30C150NEDPAD

Kit de extractor de polvo PowerQUAD PulseAir de 30 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887905
No. Fabricante PQ30C150NEDPAD
Precio5,158.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GuardAir Corporation
PQ30C150NEDPAD

Kit de extractor de polvo PowerQUAD PulseAir de 30 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887905
No. Fabricante PQ30C150NEDPAD
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
Precio5,158.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la conexión de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Altura
    48.5000 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud
    24.0000 pulg.
  • Peso
    86.00 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Volumen de flujo de aire
    20 - 60 cfm
  • Clasificación de decibelios
    85 - 88 dB
  • Incluye
    (1) cabezal generador de vacío PowerQUAD PulseAir de 30-Gallon con entrada de vacío 1.5” , (1) válvula de cierre de suministro de aire con 1/2" FNPT, (1) filtro de cartucho HEPA, (1) bolsa de prefiltro lavable, (1) tambor de acero de 18-Gauge, 30-Gallon, (1) manguera de suministro de aire conductora estática de 1/2” x 12' con conectores giratorios 1/2” MNPT, (1) manguera de vacío conductora estática de 1-1/2" x 10'

Descripción general

Descripción del fabricante
POWERQUAD PQ30C150NEDPAD IMPULSO DE 30 GALONES
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
  • Compatible: Compatible con versiones anteriores de todos los componentes neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo