Motion
PQ30C200ATEX
Kit de vacío ATEX PowerQUAD de 30 galones con entrada de 2 pulgadas
Artículo MI #15887906
No. Fabricante PQ30C200ATEX
Precio4,990.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de vacío ATEX PowerQUAD de 30 galones con entrada de 2 pulgadas
Artículo MI #15887906
No. Fabricante PQ30C200ATEX
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
Precio4,990.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la conexión de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Altura
    48.5000 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud
    24.0000 pulg.
  • Peso
    80.00 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Volumen de flujo de aire
    20 - 60 cfm
  • Clasificación de decibelios
    85 - 88 dB
  • Incluye
    (1) PowerQUAD 30-Gallon ATEX Vacuum Generating Head w/ 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 20/30/55 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 18-Gauge, 30-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2" MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Metal Crevice Tool, (1) Drum Dolly w/ (4) 3" Diameter Steel Swivel Casters

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ30C200ATEX POWERQUAD 30 GALONES DE VATEX
  • Certificación ATEX: cumple con las directivas europeas ATEX, adecuadas para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas: Clase I División 1** Grupos A, B, C, D T6 / Clase II División 1 Grupos E, G, T6 / Clase III** Zona 1 únicamente
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Intrínsecamente seguro: sin motores eléctricos, o riesgo de chispas eléctricas, sin cables eléctricos, seguro en ubicaciones húmedas, secas o peligrosas.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo