Especificaciones
Dimensiones
- Altura48.5000 pulg.
- Longitud24.0000 pulg.
- Peso80.00 lb
- Ancho24.0000 pulg.
Detalles
- Incluye(1) PowerQUAD 20-Gallon NED Vacuum Generating Head w/ 2” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 1/2" FNPT, (1) 20/30/55 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) Heavy-Duty, 18-Gauge, 30-Gallon Steel Drum, (1) 1/2” x 12' Static Conductive Air Supply Hose w/ 1/2" MNPT Swivel connectors, (1) 2" x 10' Static Conductive Vacuum Hose, (1) 4' Steel Wand w/ 12" Wide Aluminum Floor Tool, (1) 24" Aluminum Crevice Tool, (1) Drum Dolly w/ (4) 3" Diameter Steel Swivel Casters
Descripción general
- Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
- Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
- Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
- Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
- Compatible: compatible con todos los componentes de vacío neumático Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.