Motion
PQ30H200K
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 20/30 galones con entrada de 2 pulgadas
Artículo MI #15887913
No. Fabricante PQ30H200K
Precio2,522.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 20/30 galones con entrada de 2 pulgadas
Artículo MI #15887913
No. Fabricante PQ30H200K
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
Precio2,522.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23.0000 pulg.
  • Longitud
    24.0000 pulg.
  • Peso
    38.00 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Cabezal generador de vacío PowerQUAD de 20 o 30-Gallon con entrada de vacío de 2” , (1) válvula de cierre de suministro de aire con 1/2" FNPT, (1) filtro de coalescencia de jaula de alambre 20/30/55 de gal, (1) manguera de vacío de uso estándar de 2" x 10', (1) tubo de acero de 4' con herramienta de suelo de aluminio de 12" de ancho, (1) herramienta de picadura metálica de 24"

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ30H200K POWERQUAD 20/30 GALONES VACÍO
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo