Motion
PQ55C150NEDPA
Kit de vacío PowerQUAD PulseAir de 55 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887917
No. Fabricante PQ55C150NEDPA
Precio5,884.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de vacío PowerQUAD PulseAir de 55 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887917
No. Fabricante PQ55C150NEDPA
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
Precio5,884.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    50.5000 pulg.
  • Longitud
    28.0000 pulg.
  • Peso
    101.00 lb
  • Ancho
    28.0000 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Cabezal generador de vacío PowerQUAD PulseAir de 55-Gallon con entrada de vacío 1.5” , (1) Válvula de cierre de suministro de aire con 1/2" FNPT, (1) Filtro de cartucho HEPA, (1) Bolsa de prefiltro lavable, (1) Tambor de acero de 19", calibre 55-Gallon, (1) Manguera de suministro de aire conductora estática de 1/2” x 12' con conectores giratorios 1/2” MNPT, (1) Manguera de vacío conductora estática de 1-1/2" x 10', (1) Varilla de acero de 4' con herramienta para suelos de aluminio de 12" de ancho, (1) Herramienta de vigueta metálica de 24"

Descripción general

Descripción del fabricante
PQ55C150NEDPA POWERQUAD 55 GALONES PULSOA
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo