Especificaciones
Dimensiones
- Altura50.5000 pulg.
- Longitud28.0000 pulg.
- Peso101.00 lb
- Ancho28.0000 pulg.
Detalles
- Incluye(1) Cabezal generador de vacío PowerQUAD PulseAir de 55-Gallon con entrada de vacío 2” , (1) Válvula de cierre de suministro de aire con 1/2" FNPT, (1) Filtro de cartucho HEPA, (1) Bolsa de prefiltro lavable, (1) Tambor de acero de 19", calibre 55-Gallon, (1) Manguera de suministro de aire conductora estática de 1/2” x 12' con conectores giratorios 1/2” MNPT, (1) Manguera de vacío conductora estática de 2" x 10', (1) Varilla de acero de 4' con herramienta para suelos de aluminio de 12" de ancho, (1) Herramienta de vigueta metálica de 24"
Descripción general
- Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
- Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
- Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
- Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
- Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado para aplicaciones húmedas y secas.
- Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.