Motion
PQ55H150K
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 55 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887922
No. Fabricante PQ55H150K
Precio2,347.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de cabezal generador de vacío PowerQUAD de 55 galones con entrada de 1.5 pulgadas
Artículo MI #15887922
No. Fabricante PQ55H150K
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
Precio2,347.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23.0000 pulg.
  • Longitud
    28.0000 pulg.
  • Peso
    39.00 lb
  • Ancho
    28.0000 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) cabezal generador de vacío PowerQUAD de 55-Gallon con entrada de vacío de 1.5” pulgadas, (1) válvula de cierre de suministro de aire con 1/2 pulgadas FNPT, (1) filtro de coalescencia de jaula de alambre 20/30/55 de gal, (1) manguera de vacío de uso estándar de 1-1/2 pulgadas x 10 pulgadas, (1) tubo de acero de 4 pulgadas con herramienta de suelo de aluminio de 12 pulgadas de ancho, (1) herramienta de mordaza metálica de 24 pulgadas

Descripción general

Descripción del fabricante
GENERACIÓN DE VACÍO DE PQ55H150K POWERQUAD DE 55 GALONES
  • Eficiencia energética y potencia: consume hasta un 70 % menos de aire comprimido, a la vez que ofrece una succión de vacío sin igual y un ahorro sustancial de costes operativos.
  • Reducción de ruido avanzada: Funcionamiento ultrasilencioso a 88 dBA o menos, 10–15 dB más silencioso que los vacíos tradicionales.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres conjuntos de boquillas inyectoras fáciles de cambiar y codificadas por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración de vacío.
  • Rendimiento personalizable: personalice el rendimiento con tres juegos de boquillas fáciles de cambiar codificados por colores para personalizar el nivel de ahorro de aire comprimido y aspiración por vacío.
  • Diseño exclusivo: el motor de generación de vacío, resistente y de aluminio fundido, cuenta con un diseño único de 2 etapas y varios Venturi diseñado para ofrecer un rendimiento superior.
  • Versátil: Equipado con un conjunto de cierre de líquido, adecuado tanto para aplicaciones húmedas como secas.
  • Compatible: compatible con versiones anteriores de todos los componentes de vacío neumáticos Guardair existentes, incluidos bidones, cubiertas, accesorios y accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo