Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.5000 pulg.
- Longitud12.2000 pulg.
- Peso4.00 lb
- Ancho10.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBolsa
- Tipo de bolsaFiltro;Prefiltro
- Tipo de filtroFiltro HEPA
- Incluye(1) filtro de cartucho HEPA, (1) bolsa de prefiltro de tela
Descripción general
- Medios de filtración: Microvidrio
- Clasificación de eficiencia: 0.3 micras con una eficiencia mínima del 99.97 %
- Caja de acero al carbono galvanizado
- Tapa de acero al carbono
- Bolsa de franela de algodón con cuello elástico