Motion
25128

Unibor
25128

Cortador anular de cobalto Premium M42 de 7/8 pulg. x 1 pulg. con clavo piloto
Artículo MI #15969370
No. Fabricante 25128
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Unibor
25128

Cortador anular de cobalto Premium M42 de 7/8 pulg. x 1 pulg. con clavo piloto
Artículo MI #15969370
No. Fabricante 25128

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    M42 COBALTO

Descripción general

Descripción del fabricante
25128 7/8" X 1" PREMIUM M42 COBALTO

También puede gustarle