Motion
MMS26

Unibor
MMS26

26mm x 25mm Unibor, 3/4 mango, M2 HSS
Artículo MI #15970232
No. Fabricante MMS26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Unibor
MMS26

26mm x 25mm Unibor, 3/4 mango, M2 HSS
Artículo MI #15970232
No. Fabricante MMS26

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material
    M2 ACERO DE ALTA VELOCIDAD
  • Serie
    Serie 25000

Descripción general

Descripción del fabricante
MMS26 26MM X 25MM UNIBOR, 3/4 MANGO, M2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo