Motion
NCF 1872 V/C3

SKF
NCF 1872 V/C3

360 mm D.I., 440 mm D.E., 38 mm Ancho
Artículo MI #16014558
No. Fabricante NCF 1872 V/C3
Precio8,202.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 1872 V/C3

360 mm D.I., 440 mm D.E., 38 mm Ancho
Artículo MI #16014558
No. Fabricante NCF 1872 V/C3
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
Precio8,202.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 1872 V/C3 RODILLO CILÍNDRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno