Motion
BT2B  334045 A/HA3

SKF
BT2B 334045 A/HA3

Orificio de 390 mm, 568 mm OD, 180 mm Ancho
Artículo MI #16014565
No. Fabricante BT2B 334045 A/HA3
Precio42,201.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT2B 334045 A/HA3

Orificio de 390 mm, 568 mm OD, 180 mm Ancho
Artículo MI #16014565
No. Fabricante BT2B 334045 A/HA3
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
Precio42,201.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    390 mm
  • Diámetro exterior
    568 mm
  • Ancho general
    180 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
BT2B 334045 A/HA3 CONJUNTO DE WRKROL