Motion
UC212-36 ( UCX 11 36 )

IPTCI BEARINGS
UC212-36 ( UCX 11 36 )

Orificio recto, 2.2500 pulg. Diámetro del orificio, 110 mm OD, 65 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #16031416
No. Fabricante UC212-36 ( UCX 11 36 )
Precio149.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UC212-36 ( UCX 11 36 )

Orificio recto, 2.2500 pulg. Diámetro del orificio, 110 mm OD, 65 mm Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #16031416
No. Fabricante UC212-36 ( UCX 11 36 )
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
Precio149.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
2101048524 UC212-36 (UCX 11 36)B4 -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron