Motion
SPM4117T
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC, 60 Hz, base 1185 rpm, uso continuo
Artículo MI #16063906
No. Fabricante SPM4117T
Precio16,548.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC, 60 Hz, base 1185 rpm, uso continuo
Artículo MI #16063906
No. Fabricante SPM4117T
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
Precio16,548.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6312
  • Longitud total de la dimensión C
    30.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    675 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1185 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    78 / 39 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM4117T 30HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"