Motion
SPM4410T-4
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444T , caja TEFC, 60 Hz, base 1790 rpm, uso continuo
Artículo MI #16063930
No. Fabricante SPM4410T-4
Precio36,258.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso intensivo Super Premium SP4 - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444T , caja TEFC, 60 Hz, base 1790 rpm, uso continuo
Artículo MI #16063930
No. Fabricante SPM4410T-4
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
Precio36,258.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    90BC03J30X
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    90BC03J30X
  • Longitud total de la dimensión C
    44.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1842 libras

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • RPM base
    1790 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    142 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM4410T-4 125HP, 1790RPM, 3PH, 60HZ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"