Motion
67193687

DICHTOMATIK
67193687

Junta tórica - Sección transversal de 0.1181 pulg., 3 mm, 1.8110 pulg. D.I., 52 mm D.E., 70 Shore A, 70 NBR NB707101 Material
Artículo MI #16461772
No. Fabricante 67193687
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
67193687

Junta tórica - Sección transversal de 0.1181 pulg., 3 mm, 1.8110 pulg. D.I., 52 mm D.E., 70 Shore A, 70 NBR NB707101 Material
Artículo MI #16461772
No. Fabricante 67193687
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
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.8110 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso total
    0.0472 oz;1.338 g
  • Grosor
    0.1181 pulg., 3 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    3 mm, 0.1181 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Costa del durómetro
    70A
  • Dureza
    70 Costa A
  • Material
    70 NBR NB707101
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    ISO 3601 B/N (Anh. A)
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
67193687 O 4600 300 70 NBR NB7071

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo