Motion
49175444

DICHTOMATIK
49175444

Junta tórica - Sección transversal de 0.2750 pulg., 6.98 mm, 4.4750 pulg. de D.I., 5.0250 pulg. de D.E., 75 Shore A, Nitrilo, Material Buna-N
Artículo MI #16476274
No. Fabricante 49175444
Precio16.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49175444

Junta tórica - Sección transversal de 0.2750 pulg., 6.98 mm, 4.4750 pulg. de D.I., 5.0250 pulg. de D.E., 75 Shore A, Nitrilo, Material Buna-N
Artículo MI #16476274
No. Fabricante 49175444
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
Precio16.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.4750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0250 pulg.
  • Peso total
    21.68 g
  • Grosor
    0.2750 pulg., 6.98 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Sección transversal
    0.2750 pulg., 6.98 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    -425
  • Durómetro
    75A
  • Costa del durómetro
    75A
  • Dureza
    75 Costa A
  • Material
    Buna-N, nitrilo
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Serie
    AS568-425
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    AS568 Estándar
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    AS568-425

Descripción general

Descripción del fabricante
49175444 O 4.475 0.275 EN 75 NBR