Motion
49175380

DICHTOMATIK
49175380

Junta tórica: sección transversal de 0.2100 pulg., 5.33 mm, 5.4750 pulg. de D.I., material de 75 Shore A, nitrilo, Buna-N
Artículo MI #16476829
No. Fabricante 49175380
Precio18.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49175380

Junta tórica: sección transversal de 0.2100 pulg., 5.33 mm, 5.4750 pulg. de D.I., material de 75 Shore A, nitrilo, Buna-N
Artículo MI #16476829
No. Fabricante 49175380
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
Precio18.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.4750 pulg.
  • Peso total
    0.546 oz;15.493 g
  • Grosor
    0.2100 pulg., 5.33 mm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Sección transversal
    0.2100 pulg., 5.33 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    -357
  • Durómetro
    75A
  • Costa del durómetro
    75A
  • Dureza
    75 Costa A
  • Número de catálogo del fabricante
    N75357-MD
  • Material
    Buna-N, nitrilo
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Serie
    AS568-357
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    AS568A Estándar
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    AS568-357

Descripción general

Descripción del fabricante
49175380 O 5.475 0.210 EN 75 NBR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo