Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro5.3500 pulg.
- Exterior Diámetro5.9000 pulg.
- Peso total25.935 g
- Grosor0.2750 pulg., 6.98 mm
Detalles
- ColorVerde
- Sección transversal0.2750 pulg., 6.98 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero-432
- Durómetro75A
- Costa del durómetro75A
- Dureza75 Costa A
- MaterialBuna-N, nitrilo
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Material del selloNitrilo (Buna-N)
- SerieAS568-432
- FormaRonda
- Especificaciones cumplidasAS568A Estándar
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoAS568-432