Motion
49461055

DICHTOMATIK
49461055

Junta tórica - Sección transversal de 0.2244 pulg., 5.70 mm, 5.0866 pulg. de D.I., 5.5354 pulg. de D.E., 80 Shore A, material Viton (FKM)
Artículo MI #16479359
No. Fabricante 49461055
Precio31.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49461055

Junta tórica - Sección transversal de 0.2244 pulg., 5.70 mm, 5.0866 pulg. de D.I., 5.5354 pulg. de D.E., 80 Shore A, material Viton (FKM)
Artículo MI #16479359
No. Fabricante 49461055
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
Precio31.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.0866 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5354 pulg.
  • Peso total
    0.721 oz;20.439 g
  • Grosor
    0.2244 pulg., 5.70 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.2244 pulg., 5.70 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    80A
  • Costa del durómetro
    80A
  • Dureza
    80 Costa A
  • Número de catálogo del fabricante
    49461055
  • Material
    Viton (FKM)
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Viton (FKM)
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    ISO 3601 B/N (Anh. A), cumple con RoHS
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
49461055 O 12920 570 80 FKM B1OR81

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron