Motion
0168045
0168045 Industrial MP R&O 22: 55 galones (EE. UU.)
Artículo MI #17983070
No. Fabricante 0168045
Precio2,615.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0168045 Industrial MP R&O 22: 55 galones (EE. UU.)
Artículo MI #17983070
No. Fabricante 0168045
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
Precio2,615.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor
  • Grado ISO
    22
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    395.09

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o ligeros, sistemas de engranajes abiertos, turbinas, sistemas de circulación
  • Tipo de base
    PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    410 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0168045
  • Punto de vertido
    -16 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0168045 MP INDUSTRIAL R&O 22: 55 GAL
  • Excelente resistencia de la película
  • rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • compatible con varios metales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno