Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor275 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorBolso
- Grado ISO15
- Altura total46 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general39 pulg.
- Peso1963.5
Detalles
- AplicaciónTodo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o ligeros, sistemas de engranajes abiertos, turbinas, sistemas de circulación
- Tipo de basePAO
- Tipo de contenedorBolso
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación375 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0611095
- Punto de vertido-16 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Índice de viscosidad98
Descripción general
- Excelente resistencia de la película
- rendimiento a bajas y altas temperaturas
- compatible con varios metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación