Motion
5158095
5158095 Aceite sintético para engranajes FG 460 Bolso grande 275 galones (EE. UU.)
Artículo MI #17983085
No. Fabricante 5158095
Precio104.66 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5158095 Aceite sintético para engranajes FG 460 Bolso grande 275 galones (EE. UU.)
Artículo MI #17983085
No. Fabricante 5158095
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
Precio104.66 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    46 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Peso
    1971.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes de maquinaria alimentaria, engranajes de tornillo sin fin de maquinaria alimentaria, engranajes rectos de maquinaria alimentaria, sistemas de válvulas
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • Punto de inflamación
    510 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    -40
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    158

Descripción general

Descripción del fabricante
TOTE 460 DE ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE FABRICACIÓN 5158095
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa
  • excelentes propiedades antidesgaste EP
  • excelente protección contra el óxido
  • excelente demulsibilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno