Motion
5374045
5374045 FG Aceite mineral blanco ISO 68 Tambor 55 gal (EE. UU.)
Artículo MI #17983091
No. Fabricante 5374045
Precio3,588.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5374045 FG Aceite mineral blanco ISO 68 Tambor 55 gal (EE. UU.)
Artículo MI #17983091
No. Fabricante 5374045
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
Precio3,588.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    395.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de baja presión, revestimientos para bandejas de huevos, frutas y verduras, agentes de liberación para equipos de panadería, recipientes y divisores de masa, lubricantes para cuchillos, ganchos y cadenas, prevención de óxido para toda la maquinaria de procesos utilizada en la industria alimentaria, cosméticos, lociones, aceites corporales y ungüentos
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    508 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    10/-12
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Descripción general

Descripción del fabricante
5374045 FG ACEITE MINERAL BLANCO BIDÓN ISO 68
  • Certificación NSF
  • Certificación OU Kosher
  • No contiene OMG
  • se puede utilizar donde se procesan alimentos vegetarianos y sin frutos secos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno