Motion
F83274A0
Caja de herramientas para el lugar de trabajo ProVault - Acero de alta resistencia, Sí, Mangos laterales empotrados reforzados, 31 in de alto, 24 in de profundidad, 50 in de ancho
Artículo MI #18689849
No. Fabricante F83274A0
Precio1,670.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de herramientas para el lugar de trabajo ProVault - Acero de alta resistencia, Sí, Mangos laterales empotrados reforzados, 31 in de alto, 24 in de profundidad, 50 in de ancho
Artículo MI #18689849
No. Fabricante F83274A0
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
Precio1,670.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    31 pulg.
  • Ancho
    50 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura en polvo
  • Estilo de mango
    Mangos laterales empotrados reforzados
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
F83274A0 CAJA DE TRABAJO PROVAULT
  • Organizar lugares de trabajo e instalaciones de almacenamiento con 18 pies cúbicos de almacenamiento cerrado
  • Perfecto para entornos de trabajo estacionarios o móviles
  • Mantenga los objetos valiosos limpios y seguros
  • Los rieles de soporte perimetrales interiores se adaptan a las bandejas o estantes superiores
  • Utilice rieles de soporte con estantes de madera contrachapada o accesorios de bandejas metálicas en el lugar
  • Acceso posterior al cable de alimentación para cargar herramientas y baterías.
  • Diseño de carretilla elevadora de 4 vías con bolsillos de horquilla integrados
  • (2) Las asas laterales reforzadas y empotradas simplifican las maniobras
  • Compatible con correas de elevación mediante el uso de las secciones exteriores de las asas divididas
  • La parte superior con bisagra de piano de longitud completa maximiza la estabilidad y la durabilidad
  • Las opciones de accesorios incluyen: bandeja de longitud vertical, bandeja de longitud horizontal y ruedas (se venden por separado)
  • Se entrega completamente ensamblado y listo para usar
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo